Disco de desbaste E 230x5,2x22,23 mm línea alto rendimiento SG INOX para Acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220332245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220332245
EAN/GTIN 4007220332245
Número do fabricante 62222730
Número L L51150 65

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de desbaste para acero inoxidable (INOX), con alto rendimiento y muy buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 10200 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 7.2 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm

Ventaja:

  • Desbaste suave y frío sobre acero inoxidable (INOX).
  • Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta