Versão:
Descrição:
La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La regulación centrífuga montada garantiza una potencia constante. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/2″ exterior, pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Forma muy larga; por este motivo, especialmente apropiado para el trabajo en zonas de difícil acceso.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia: 1000 Watt
- Número de revoluciones: 16000 RPM
- Grupo de pinzas: 16
- Tipo de válvula: Palanca
- Ejecución: Con prolongador
- Ancho, unid. métrica: 46 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.7 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.9 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
- Longitud, unid. métrica: 503 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 7 Tropfen
- Peso neto: 2.047 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 13 mm
- Salida de aire: Parte posterior
- Altura: 46 mm
Vantagem:
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.