Ejecución:
Descripción:
Con este plato de apoyo, las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras angulares convencionales. El sistema COMBICLICK está formado por un plato de apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de la herramienta. La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la pieza de trabajo. Un sistema de fijación rápida, una retención robusta para asegurar la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran, en comparación con las herramientas convencionales, una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % inferior, un rendimiento de rectificado superior en un 25 %, una vida útil superior en un 30 % y un mejor aprovechamiento del abrasivo. Dureza CC-GT (media) = negro
Característica:
- PFERD Tipo: CC-GT 125
- r.p.m., máx.: 12200 RPM
- Adecuado para Ø, unid. métrica: 125
- Adecuada para: Amoladora angular 125 y rosca M14
- Ejecución: medio
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
- Ø rosca: M14
Ventaja:
- Reducción considerable de la carga térmica gracias a la geometría del canal de ventilación.
- Alta rentabilidad gracias a que los tiempos de cambio de herramienta son mínimos.
- Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo con un cambio de herramienta rápido.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.