Descripción:
PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C. Carda agresiva. Adecuada para trabajos pesados en la construcción de metal como descascarillado, eliminación de óxido, desbarbado, limpieza de cordones de soldadura y eliminación de restos de pegamento y salpicaduras de soldadura.
Característica:
- Número, alambres trenzados: 24 Stück
- Embalajes: Embalaje POS
- r.p.m., máx.: 12500 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 5000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 12500 RPM
- Ancho, unid. métrica: 12 mm
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero: 22.2 mm
- Ø material de cerda: 0.35 mm
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
- Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
- Longitud, cerda: 22 mm
Ventaja:
- La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
- Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
- Muy buena resistencia a la corrosión.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Bronce
- Aleaciones con base de cobalto
- Metal no férrico duro
- Materiales refractarios
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Superaleaciones a base de níquel o titanio
- Otros metales no férricos
- Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
- Acero inoxidable (INOX)
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio