Perno de sujeción para discos de corte pequeños con agujero 10 mm, mango Ø 6,35 mm

N.º do artigo: 4007220219133
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Brida de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220219133
EAN/GTIN 4007220219133
Número do fabricante 33513000
Número L L51160 47

Descrição

Descripción:

Accesorios para el montaje de discos de corte pequeños en amoladoras rectas. Ejecución estable con máxima seguridad contra la rotura del mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 6,35/10 0-4 (1/4)
  • Ancho de sujeción desde: 0 mm
  • Ancho de sujeción hasta: 4 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 10
  • Ø del mango, unid. métrica: 6.35 mm

Nota:

  • Hay que tener en cuenta las revoluciones máximas del disco de corte y del perno – la más baja tiene prioridad.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta