Anillo reductor para agujero de disco de corte 40 a 32,0 mm (ancho 4,5 mm) con anillo de tope

N.º do artigo: 4007220176276
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Anillo de reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220176276
EAN/GTIN 4007220176276
Número do fabricante 69900006
Número L L51070 371

Descrição

Descrição:

Los anillos reductores permiten la adaptación segura del agujero estándar a una medida de agujero más pequeña.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 4.5 mm
  • Ø interior, unid. métrica: 32 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm

Vantagem:

  • Adaptación flexible a las especificaciones de la máquina.
  • Con un resalte que impide que el anillo se escape del agujero del disco.

Nota:

  • Asegurar que las bridas estén en la parte posterior de la máquinas para sujetar la herramienta de forma segura.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta