Juego de avellanadores cónicos HSS de 6 piezas, DIN 335 C 90°

N.º do artigo: 4007220168691
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220168691
EAN/GTIN 4007220168691
Número do fabricante 25202154
Número L L51140 813

Descrição

Ejecución:

  • HSS

Descripción:

Los juegos contienen herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en todos los materiales habituales como acero, acero fundido y metales no férricos. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.

Característica:

  • Número, contenido: 6 Stück
  • PFERD Tipo: SET KES HSS DIN 335 C90° 6
  • Ejecución: HSS
  • Contenido ø de la herramienta: 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5

Ventaja:

  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Larga vida útil.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.
  • Uso universal en casi todos los materiales.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta