Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFC 115x22,23 mm cónico A120 SG STEELOX acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220167892
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220167892
EAN/GTIN 4007220167892
Número do fabricante 67712115
Número L L51120 6

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de rectificado y muy buena vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: PFC / B / T29
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Tamaño de grano: 120

Ventaja:

  • Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta