Rodillo de amolar hinchable Ø 90x100 mm, con ranura de 19 mm para accionamiento de rodillos

N.º do artigo: 4007220158142
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220158142
EAN/GTIN 4007220158142
Número do fabricante 42100100
Número L L51110 267
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

El rodillo de amolar neumático es adecuado para bandas cortas con un ancho de 100 mm y una longitud de 282 mm. La goma flexible cede con mayor presión de apriete, con lo que la cinta abrasiva puede adaptarse muy bien a la superficie de trabajo y aumenta la superficie de contacto.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 3800 RPM
  • Adecuado para longitud [mm]: 282
  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Adecuado para ancho [mm]: 100
  • Ø agujero: 19 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 90 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta