Descrição:
Dediles POLICAP de forma cilíndrica cónica WKG (anteriormente forma G). El ángulo del cono es de 30°. Las herramientas POLICAP no tienen costuras, por lo que puede utilizarse toda su superficie. Ideal para un uso universal en materiales de acero (templado, bonificado y sin templar). Desarrollo específico para tareas especiales, como, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes, así como para tareas de reparación. Ideal también para el mecanizado de plásticos, madera y masilla en la fabricación de maquetas. Código de color del tamaño de grano 150 = negro
Característica:
- r.p.m., óptimas: 16000 RPM
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 13 mm
- Tamaño de grano: 150
- Altura: 17 mm
Vantagem:
- Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
- Gran exactitud de las formas y excelente lijado fino gracias a un proceso especial de fabricación.
- Cambio de herramienta sencillo.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.
- Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero fundido
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.