Descrição:
PFERD ofrece soportes para diferentes limas y limas sin espiga. El programa PFERD incluye mangos para limas de codillo, soportes ajustables para limas de carrocero, así como soportes para limas sin espiga, limas de metal duro y desbarbadores manuales. Los soportes ajustables de PFERD permiten fijar individualmente las limas de carrocero de manera que pueda adaptarse perfectamente al contorno de la superficie de trabajo. Gracias al dispositivo de sujeción el radio de flexión de las hojas de lima se ajusta de forma gradual. El soporte ergonómico y especialmente ligero permite la fijación individual de limas de carrocero para adaptarlas al contorno de la superficie de trabajo.
Característica:
- PFERD Tipo: KFH
- Adecuado para longitud [mm]: 300 mm
Vantagem:
- El radio de flexión de la lima permite un ajuste continuo mediante el dispositivo de fijación.
- Construcción muy ligera de plástico sin plastificante.
- Se puede utilizar de forma puntual o laminar, ya que la lima de carrocero se puede colocar tanto curvada como recta.
- Trabajo sin fatiga gracias al tope de goma que amortigua las vibraciones.