Punta de desbaste cilíndrica con mango ALU Ø 40x20 mm, mango Ø 6 mm SiC80, para aluminio

N.º do artigo: 4007220100080
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220100080
EAN/GTIN 4007220100080
Número do fabricante 31330408
Número L L51090 469

Descrição

Descripción:

La ejecución ALU es especialmente apropiada para todo tipo de usos en aluminio y metales no férricos. Se utiliza para eliminar las rebabas en las piezas de fundición de aluminio y para biselar los perfiles de aluminio para la preparación de los cordones de soldadura. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos. Con ayuda de una piedra de igualar, se puede llevar a cualquier forma deseada.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 23800 RPM
  • r.p.m., óptimas: 12000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 80
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Gracias a una impregnación especial, se evita el embozado al mecanizar materiales blandos, untuosos o resistentes.
  • Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste ALU alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 20 a 40 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Cobre
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Cobre; Cinc

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta