Descripción:
El dentado 3 PLUS con dentado cruzado es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de hierro fundido, acero, acero inoxidable (INOX), aleaciones de base de níquel y titanio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque de material de viruta. Las fresas de metal duro para aplicaciones universales son adecuadas para el mecanizado con arranque de virutas fino y basto en los principales materiales utilizados en la industria. Proporcionan un buen rendimiento de rectificado y se pueden utilizar en diversos materiales. Fresa forma árbol según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.
Característica:
- Ejecución para esquinas radio: 3.6 mm
- r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 9000 RPM
- r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 5000 RPM
- r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 5000 RPM
- r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 5000 RPM
- r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 12000 RPM
- r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 9000 RPM
- r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 6000 RPM
- r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- Dentado: 3 PLUS
- ø exterior, unid. métrica: 16 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 8 mm
- Longitud, dentado: 30 mm
- Longitud, total: 70 mm
Ventaja:
- Buen rendimiento de rectificado gracias a la coordinación óptima de metal duro, geometría y dentado.
- Larga vida útil.
- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
- Alta calidad de la superficie.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 8 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Fundición maleable
- Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
- Aceros para aplicaciones
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aleaciones de aluminio duras
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales refractarios
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
- Aceros para herramientas
- Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
- Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)