muelas de fieltro de dureza media de forma cilíndrica con agujero frontal Ø 15x20 mm, mango Ø 3 mm

N.º do artigo: 4007220035955
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220035955
EAN/GTIN 4007220035955
Número do fabricante 44100046
Número L L51050 766

Descrição

Ejecución:

  • M (medio)

Descripción:

Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad. La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta. La ejecución con agujero frontal (ST-BO) es especialmente adecuada para el trabajo frontal.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 31500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 6000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 12000 RPM
  • Molde: Cilindro
  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 15 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Longitud, mango: 28 mm

Ventaja:

  • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
  • Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–10 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta. Utilizar pastas de pulir de diamante y pastas de pulir. Al cambiar de pasta de pulir, se debe utilizar una nueva herramienta de pulido sin utilizar.
  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta