Descripción:
Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y pulido. Debido a su uso en la cara frontal trabajando toda la superficie del alambre, es adecuada, sobre todo, para trabajos pesados en pequeñas áreas. PFERD ofrece un amplio programa de cardas en miniatura para trabajos de precisión. Se pueden utilizar en máquinas de eje flexible, micromotores o máquinas eléctricas. Las cardas con material de cerda de nailon resultan muy adecuadas para el mecanizado de materiales que, de lo contrario, se rayarían o deteriorarían, por ejemplo, los plásticos blandos. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.
Característica:
- r.p.m., máx.: 20000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 1200 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 5000 RPM
- Ancho, unid. métrica: 3 mm
- Sistema de fijación: Mango
- Ø vaso: 8 mm
- Ø material de cerda: 0.15 mm
- ø exterior, unid. métrica: 15 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
- Material de cerda: Nylon
- Longitud, cerda: 5 mm
- Longitud, total: 45 mm
Ventaja:
- Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Duroplásticos
- Otros metales no férricos
- Termoplásticos
- Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos; Otros metales no férricos; Termoplásticos
Nota:
- Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.