Descrição:
Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y pulido. Debido a su uso en la cara frontal trabajando toda la superficie del alambre, es adecuada, sobre todo, para trabajos pesados en pequeñas áreas. PFERD ofrece un amplio programa de cardas en miniatura para trabajos de precisión. Se pueden utilizar en máquinas de eje flexible, micromotores o máquinas eléctricas. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.
Característica:
- r.p.m., máx.: 20000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 4000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 10000 RPM
- Ancho, unid. métrica: 3 mm
- Sistema de fijación: Mango
- Ø vaso: 8 mm
- Ø material de cerda: 0.1 mm
- ø exterior, unid. métrica: 15 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
- Material de cerda: Alambre de latón (MES)
- Longitud, cerda: 5 mm
- Longitud, total: 45 mm
Vantagem:
- Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
- No generar chispas.
- Se consiguen superficies finas.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de capas de óxido
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Latón
- Cobre
- Otros metales no férricos
- Acero inoxidable (INOX)
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Cinc
Nota:
- Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.