Carda redonda miniatura RBU Ø 19x2 mm, mango Ø 3 mm acero de latón Ø 0,10

N.º do artigo: 4007220032626
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220032626
EAN/GTIN 4007220032626
Número do fabricante 43100553
Número L L51510 617

Descrição

Descrição:

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y pulido. PFERD ofrece un amplio programa de cardas en miniatura para trabajos de precisión. Se pueden utilizar en máquinas de eje flexible, micromotores o máquinas eléctricas. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 10000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 2 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.1 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 19 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Material de cerda: Alambre de latón (MES)
  • Longitud, cerda: 5 mm
  • Longitud, total: 46 mm

Vantagem:

  • Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
  • Permite trabajar con precisión en puntos de difícil acceso.
  • No generar chispas.
  • Se consiguen superficies finas.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de capas de óxido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Latón
    • Cobre
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Cinc

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta