Micrómetro digital para chapa IP65, 0-25 mm, Digimatic, soporte 300 mm

N.º do artigo: 389-514
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 389-514
EAN/GTIN 4946368610580
Número do fabricante 389-514
Número L L40010 8813

Descrição

Descripción:

Este micrómetro está equipado con un soporte largo para medir el espesor de la chapa.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 25
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±5 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 10-14
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila/ 2 pilas (389-514)
Alimentación: 2 pilas SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años, Aproximadamente 1,8 años (389-514)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta