{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 463 mm | |
Largura | 432 mm | |
Altura | 602 mm | |
Potência de sucção | 25 m3/h | |
Tensão do motor | 400 V | |
Potência do motor | 0,83 kW | |
Peso | 45,5 kg | |
Tipo de produto | Generador de vacío |
Número do artigo | 385025 WR1 | |
EAN/GTIN | 2050001785244 | |
Número do fabricante | 93801 |