SECUBASE 383 DISPLAY con HOJA STYROPOR 79, 1 pz

N.º do artigo: 383000.10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 383000.10
EAN/GTIN 4002632803499
Número do fabricante 383000.10

Descrição

Descrição:

Tú decides cómo cortar.
¿Un cuchillo de seguridad que también actúa como cúter? El nuevo SECUBASE 383 puede hacer ambas cosas. Su herramienta de corte está equipado inicialmente con un retracción de la hoja automático para evitar cortes. Sin embargo, ciertas aplicaciones de corte son más fáciles de manejar con una cuchilla fija, incluido el corte de sierra. Para este propósito, puede bloquear opcionalmente la cuchilla en siete etapas diferentes. Esto permite trabajar de manera eficiente.
  • Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • La salida larga de la hoja
    ″larga″ es en realidad subestimada: La descarga de la hoja es máximo 7,8 cm. Con el SECUBASE 383, puede cortar fácilmente cajas de cartón de 4 capas, mercancías empaquetadas, telas y rollos de papel, espuma de construcción y tableros de poliestireno.
  • bloqueo y Retracción
    Si desea utilizar su SECUBASE 383 como cúter, puede elegir entre siete ajustes (profundidades de corte de 7 a 73 mm). Luego alojamiento el bloqueo de nuevo – y la cuchilla se retrae como de costumbre.
  • Ergonómico mango
    Para proteger su mano, el SECUBASE 383 tiene una forma ergonómica consistente. El mango ligeramente equipado se siente muy cómodo. Otro ejemplo es el corredera, que es particularmente fácil de mover gracias a la rampa.
  • El SECUBASE 383 está diseñado para usuarios diestros para aplicaciones diestros y zurdos
    . Como zurdo, puedes girar la hoja 180° una vez, y puedes empezar. Presiona corredera y bloqueo con el pulgar cada vez.
  • Cambio de hoja fácil
    Para acceder a la hoja larga y flexible, utilice el botón de cambio de hoja azul en el extremo de la manija. Ahora puedes sacar la parte interior incluyendo el corredera. La hoja se mantiene en posición por dos imanes.

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Seguridad opcional (SECUBASE)
  • Tecnología de seguridad II: retracción de la hoja y bloqueo – seguridad opcional
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 3 - 73 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 4 capas, cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, película y papel telarañas, abrigo, estiramiento, película retráctil, Espuma, poliestireno, artículos en bolsas, cinta adhesiva, flejes de plástico, Película laminada, película laminada, suelo de PVC, fieltro, tela no tejida
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 79,60
  • Cuchilla opcional: 179,60, 379,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja de espuma de poliestireno
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): No.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta