Chaleco de invierno L

N.º do artigo: 380119008500L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor kornblau
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaleco acolchado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 380119008500L
EAN/GTIN 7330509332412
Número do fabricante 380119008500L
Número L L00980 927

Descrição

Ejecución:


Material principal
70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230g/m²

Detalles
Bolsillo porta-identificación escamoteable

Bolsillos
Bolsillos laterales
Bolsillos de pecho con solapa, uno con bolsillo para teléfono y otro con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillo interior con cremallera

Acabado
Espalda extendida

Forro
Forro acolchado, forro polar

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional

Funcionalidad
Forro

Descripción:

  • Calentador cuerpo con forro polar y acabado resistente al agua
  • Complemento perfecto para tu chaqueta soft shell, sudadera con capucha o forro polar
  • Espalda extendida para mantener caliente la parte inferior de la espalda

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta