{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Comprimento do desnível b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Tipo de produto | Pie acodado |
Número do artigo | 376730 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094034 | |
Número do fabricante | 94037 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pé angular estável 3
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
14,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
8,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
a | 65 mm | 69,9 mm |
Comprimento do desnível b | 14,5 mm | 14,4 mm |
d | 6,7 mm | 5,6 mm |
f | 44 mm | 41,3 mm |
g | 41 mm | 41,3 mm |
h | 33 mm | 33,3 mm |
i | 50 mm | 52,5 mm |