Braçadeira de haste variável, Tipo: 25

N.º do artigo: 376410 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
594 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de fixação 3.000 N
compensação de altura automática S 13 mm
altura de fixação máxima 35 mm
Parafuso de compressão M8×50 mm
Tipo de produto Grampos tipo torpedo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 376410 25
EAN/GTIN 4045197953346
Número do fabricante 376410 25

Descrição

Versão:

Com base horizontal. Completamente preta niquelada com rebites cheios. Punho bicomponente ergonómico. Perda de proteção para parafuso de pressão. Completo com parafuso de encaixe preto niquelado.

Vantagem:

Função de compensação contínua para diferentes alturas da peça de trabalho. Consistentemente altas forças de aperto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta