Arruela cónica Forma G M8

N.º do artigo: 375360 M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
179 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6319G
para rosca M8
⌀ do furo d2 9,6 mm
⌀ exterior d5 24 mm
Espessura h4 5 mm
Tipo de produto Arruela cónica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375360 M8
EAN/GTIN 4020772081980
Número do fabricante 81984

Descrição

Ejecución:

Forma C e D temperadas por cementação, forma G temperada.

Aplicación:

Devido ao seu grande diâmetro, a forma G também é adequada para fixação sobre a fenda em barras de fixação.
Compensação angular até 3° quando usado em conjuntos.

Norma:

DIN 6319 (forma G semelhante à norma DIN 6319).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta