{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6316 | |
Norma | DIN 6316 | |
Largura da fenda | 7 mm | |
comprimento total | 60 mm | |
Altura H | 20 mm | |
Altura H2 | 10 mm | |
Largura | 20 mm | |
para parafusos tensores | M6 | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 371800 7X60 | |
EAN/GTIN | 4020772071028 | |
Número do fabricante | 71027 |