{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da ranhura a | 12 mm | |
Tipo | 6314AV | |
Altura de fixação h | 10 mm - 48 mm | |
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 1212100 | |
Comprimento L | 100 mm | |
Largura B | 40 mm | |
Altura H | 20 mm | |
Altura do desnível A1 | 8 mm | |
Profundidade do desnível A2 | 10 mm | |
Distância e entre a ponta e a ranhura | 21 mm | |
Comprimento da ranhura f | 40 mm | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370685 12 | |
EAN/GTIN | 4020772074593 | |
Número do fabricante | 74591 | |
Fabricante | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |