Torno compacto Piccolo 54

N.º do artigo: 370170 54
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alcance A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série piccolo
Alcance A 54 mm
Altura de fixação S -15 mm - 58 mm
Comprimento L 73 mm
Largura B 32 mm
Altura H 62,5 mm
força de fixação máxima 6,5 kN
binário máximo 30 Nm
Tipo de produto Torno compacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370170 54
EAN/GTIN 4045197312891
Número do fabricante 07-021

Descrição

Ejecución:

Torno compacto para compressão vertical

Partes opcionales:

Ver n.º 370350370560.

Nota:

Parafusos de fixação n.º 370450370470 não incluídos no âmbito de entrega.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta