{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 1 | |
H1 | 50 mm - 65 mm | |
Altura H2 | 36 mm | |
Comprimento 1 | 40 mm | |
Fmáx. | 13,4 kN | |
binário máximo | 60 Nm | |
Rosca M | M16 | |
Tipo de produto | Gancho de aperto |
Número do artigo | 370072 1 | |
EAN/GTIN | 2050001887993 | |
Número do fabricante | K0015.16040 |