{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M12 | |
Comprimento | 42 mm - 49 mm | |
Altura H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
binário de aperto máximo | 85 Nm | |
Força de fixação | 50 kN | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370023 M12 | |
EAN/GTIN | 4030618237723 | |
Número do fabricante | 23250.0112 |