{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
Comprimento | 27 mm - 31 mm | |
Altura H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
binário de aperto máximo | 43 Nm | |
Força de fixação | 20 kN | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370021 M8 | |
EAN/GTIN | 4030618237655 | |
Número do fabricante | 23250.0008 |