Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 3-3.5 ″, 0.0002 ″, modelo simple

N.º do artigo: 368-872
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 368-872
EAN/GTIN 4946368517933
Número do fabricante 368-872
Número L L40010 14742

Descrição

Descripción:

Ejecución económica. Dispositivos individuales sin configuración de anillo o extensión.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 3 - 3,5
Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta