Par único de bases paralelas para 366702 tam. 200, Largura×altura: 8X36mm

N.º do artigo: 366726 8X36
Price per 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×altura Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 8 mm
Altura 36 mm
Tipo de produto Bases paralelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 366726 8X36
EAN/GTIN 4045197800657
Número do fabricante 366726 8X36
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Dureza: 60 HRC. Finamente retificado em pares.
GARANT − Versão de precisão. Precisão: Tolerância de altura e largura ± 0,007 mm.

Vantagem:

Para trabalhos de precisão para alojamento paralelo de peças em tornos de bancada ou dispositivos.

Indicado para:

Jogo de bases paralelas 366702; 366704.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta