{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Sistema de sujeción de punto cero | |
Peso | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Altura H | 54 mm | |
Calibre de pontas | 80 mm | |
binário máximo | 132 Nm | |
Medidas dos tamanhos de chave | 13 mm; 5 mm | |
força de fixação máxima | 32 kN | |
Código de cor | Xtric 125 | |
Tipo de produto | Tornillo de banco para máquinas |
Número do artigo | 363000 125XSA | |
EAN/GTIN | 4067263098799 | |
Número do fabricante | 363000 125XSA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Aparelho base da abraçadeira Centric Xtric 125XSA
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
1 020,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
a partir de
1
Peças
779,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
649,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
1 117,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
B | 125 mm | 120 mm | 125 mm |
Código de cor | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Altura H | 54 mm | 59 mm | 54 mm |
L | 186 mm | 180 mm | 186 mm |
força de fixação máxima | 32 kN | 28 kN | 32 kN |
Calibre de pontas | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo de produto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |