Mordente escalonado móvel 90

N.º do artigo: 361400 90
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 89,5 mm
Altura do mordente h 34 mm
Altura h1 16 mm
Comprimento do mordente l 56 mm
Comprimento l1 31 mm
para tipo 90
adequado para o código de cor TC; LC; Duo; NC8
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361400 90
EAN/GTIN 4250364401029
Número do fabricante 6921474002731

Descrição

Ejecución:

Mordente móvel.
Tam. 90, 125 e 160 com sistema de troca rápida Click, para n.º 361440 apenas nos tam. 90 e 125.

Aplicación:

Para fixação de peças pré-processadas em paralelo. Rosca M10 e M6 para alojamento de mordentes frontais com sistema de troca rápida Click para réguas e mordentes.
Alojamento de réguas escalonadas no lado alto ou no lado escalonado (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Aço endurecido, superfícies retificadas.

Idóneo para:

Todos os tipos TC, LC, Garant-NC, Titan e NC versão até ao momento.

Volumen de suministro:

Incluindo parafusos de fixação. 1 mordente escalonado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta