Mordente superior para módulos de aperto rodados rígido, para tipo: 100

N.º do artigo: 361126 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 100 mm
Altura do mordente h 40 mm
Altura h1 20 mm
Comprimento do mordente l 60 mm
Comprimento l1 43,5 mm
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361126 100
EAN/GTIN 4045197849076
Número do fabricante 361126 100

Descrição

Versão:

Revestido, temperado e retificado.

Vantagem:

Para alojamento do mordente frontal n.º 361140361150.

Indicado para:

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Nota:

Obrigatório com módulos de aperto rodados a 180°.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta