A-PWLNL 12-3G Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca con Agujeros de Refrigeración para Plaquitas Trigonales HELITURN LD WNMX o WNMG

N.º do artigo: 3606765
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELITURNLD
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606765
EAN/GTIN 7291075282344
Número do fabricante 3606765
Número L L23990 987

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Altura del mango (H) 0.68″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WNMG 331-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.2″
  • Altura del mango (H): 0.68″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta