A-SVUNL 20-2.5 Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Plaquitas Negativas Rómbicas de 35º

Número de artículo: 3606583
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3606583
EAN / GTIN 7291075088793
Número del fabricante 3606583
Número L L23990 845

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.46″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Altura del mango (H) 1.142″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.91″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.46″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.97″
  • Altura del mango (H): 1.142″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra