CF5 A-SVXCR-43100-22 Cabezas de Mandrinado para Plaquitas VCGT 2205 y Adaptación CLICKFIT CF5, para el Mecanizado de llantas de Aluminio

N.º do artigo: 3602901
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CLICKFIT
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602901
EAN/GTIN 7291075275520
Número do fabricante 3602901
Número L L23990 617

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 62 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 62 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 43 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCGT 220530-AS
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 75 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta