SLBNL 4040R-22 TANG Herramientas de Exteriores con Ángulo de Posición de 75º para Plaquitas Tangenciales con Fijación por Tornillo

N.º do artigo: 3602556
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELITURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3602556
EAN/GTIN 7291075211726
Número do fabricante 3602556
Número L L23990 1212

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 200 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 200 mm
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 2210..R/L
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -4 Degrees
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta