C4 SDNCN-00050-11 Herramientas con Conexión CAMFIX para Plaquitas Rómbicas 55º, Incidencia 7º con Fijación por Tornillo

N.º do artigo: 3602471
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CAMFIX
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3602471
EAN/GTIN 7291075201765
Número do fabricante 3602471
Número L L24230 182

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Longitud total (OAL) 74 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 50 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DC.. 11T3
  • Longitud total (OAL) 74 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta