{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de fixação até máximo | 17 kN | |
Binário | 40 Nm | |
Peso | 2,5 kg | |
Curso | 22 mm | |
Largura do mordente A | 80 mm | |
Comprimento | 110 mm | |
Largura | 80 mm | |
Altura | 50,2 mm | |
adequado para o código de cor | ZC 80 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 360130 80 | |
EAN/GTIN | 4045197642387 | |
Número do fabricante | 360130 80 |