HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 36010 , 350 hojas

N.º do artigo: 36010.39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 36010.39
EAN/GTIN 4002632921223
Número do fabricante 36010.39
Número L ZSL020 114

Descrição

Descrição:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 36010 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43,4 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,10 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 36010 es 350 pedazos bajo el número de orden 36010.39. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX SNITTY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla industrial redondeada
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta