Escalera de un peldaño en PRFV sin travesaño 8 peldaños

N.º do artigo: 36008
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 8
Material PRFV
Tipo de produto Escalera de pared

Números de identificação e classificações

Número do artigo 36008
EAN/GTIN 4031405360082
Número do fabricante 036008

Descrição

Descripción:

  • Escalera de peldaños hecha de GRP
  • Barras y peldaños hechos de perfiles de plástico reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
  • Peldaños cuadrados 28 x 29 mm ranurados en ambos lados
  • No hay rellenos
  • Conexión de alta resistencia rung / spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
  • Probado hasta 28.000 voltios según DIN EN 61478:2002 categoría 1
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad

Característica:

  • Altura de trabajo: 3600 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 2480 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 8 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 29 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 28 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta