Ejecución:
Todos os furos para distâncias de ranhuras em T de 63, 100, 125 mm.
Furo central ⌀ 25 H7 para alojamento de um conjunto de centragem.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.
Aplicación:
Para máquinas verticais/horizontais.
Material:
Placa de base feita de alumínio de alta resistência, superfície tratada.
Todos os componentes do disco de sujeição são feitos de aço inoxidável ou à prova de corrosão.
Partes opcionales:
Pino de aperto n.º
360025.
Blocos terminais n.º
360017 tam. 12808 / 12805.
Nota:
Placas de base com disco de sujeição com ⌀ de 138 mm também disponíveis com discos de sujeição autobloqueantes a pedido.