{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
⌀ da haste | 16 mm | |
Comprimento da haste | 40 mm | |
Precisão de leitura | 0,01 mm | |
Precisão de medição | 0,01 mm | |
Curso de deflexão x, y, z respetivamente | 7 mm | |
comprimento livre do braço apalpador | 40 mm | |
Comprimento total (caixa e ponta de apalpador) | 134 mm | |
⌀ do mostrador | 50 mm | |
Ponta de apalpador sobressalente | 359505 4 | |
Vidro sobressalente | 359510 | |
Tipo de produto | Apalpador |
Número do artigo | 359520 | |
EAN/GTIN | 4045197223302 | |
Número do fabricante | 359520 |