Ejecución:
- Estrutura robusta mas leve em alumínio com medição de binário integrada. Indicação do binário de aperto atual ou visualização do binário de aperto recomendado para um determinado tipo de mandril de pinça de aperto / tipo de porca de aperto, tamanho de pinça ou pino de aperto.
- Utilização para suportes de ferramentas que requerem um aperto com controlo de binário, especialmente para mandris de pinça de aperto.
Ventaja:
- A utilização de ferramentas de binário já não é necessária, podem ser utilizadas ferramentas de montagem convencionais.
- Sempre o binário certo na ferramenta – sem sobretensão, mas ainda assim uma fixação segura.
Aplicación:
Auxiliar de montagem de ferramentas único, conveniente e seguro com um indicador de binário integrado. Funciona para todos os sistemas baseados em pinças. Adaptadores disponíveis para todas as interfaces comuns de fuso.
Idóneo para:
Alojamento de ferramentas tipo SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).
Volumen de suministro:
Inclui. Conjunto de anéis de escala n.º
358647.
Partes opcionales:
Nota:
Encomendar o adaptador n.º
358646 separadamente.