Micrómetro digital, vástago de 12 mm pulgada 0-1 ″

N.º do artigo: 350-383-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 350-383-30
EAN/GTIN 4946368696133
Número do fabricante 350-383-30
Número L L40010 14910

Descrição

Descripción:

El micrómetro con rango de medición de 25 mm y soporte de 12 mm le ofrece las siguientes ventajas: Para instalación en máquinas y dispositivos de medición. Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte.Los valores medidos se pueden leer claramente con una división de escala de 0,001 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Observaciones: IP65
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Entrega: Incluye caja, llave, 1 batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta