Micrómetro digital, 0-1 ″, Digimatic

N.º do artigo: 350-357-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 350-357-30
EAN/GTIN 4946368696096
Número do fabricante 350-357-30
Número L L40010 14662

Descrição

Descripción:

Micrómetro con rango de medida de 25 mm y soporte de 10 mm que le ofrece las siguientes ventajas Para la instalación en dispositivos, máquinas y dispositivos de medida. Los valores medidos se muestran claramente con una resolución de 0,001 mm. Diámetro de la caña: 10 mm

Característica:

Precisión (µm): ±2 μm (sin error de cuantificación)
Rango de medición: 0 - 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta