Cortante lateral de fuerza Modelo americano

N.º do artigo: 3463699
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3463699
EAN/GTIN 4010886976197
Número do fabricante 3463699

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5749
Alto apalancamiento para un corte fácil


Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Los bordes de corte endurecidos por inducción (63 - 65 HRC) permiten un rendimiento de corte consistente durante un largo período de tiempo.
Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el rodamiento de remaches excéntricos y el diseño ergonómico del mango.

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: Junta montada en superficie
  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 17 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,146 kg
  • Estándar: DIN ISO 5749
  • Acabado superficial: cromado
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 17 mm
  • Valores de corte: Hilo semiduro: 3,1 mm / 8 AWG; Hilo duro: 2 mm / 12 AWG; Alambre de piano: 1,5 mm / 15 AWG

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta