Alicate de boca semiredonda con corte, dentado, forma recta

N.º do artigo: 3463052
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3463052
EAN/GTIN 4010886975954
Número do fabricante 3463052

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5745
Redondo, mandíbulas largas, superficies de agarre rectas, dentadas
Para sujetar, agarrar, doblar y cortar
Filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Forma de la mordaza: mordazas planas
  • Longitud de mordaza L3 [mm]: 42 mm
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: junta insertada
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 15,0 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 7,8 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,104 kg
  • Estándar: DIN ISO 5745
  • Acabado superficial: cromado
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Valores de corte: Alambre duro: 1,6 mm / 14 AWG; Alambre semiduro: 3 mm / 9 AWG
  • Anchura central W4 [mm]: 2,5 mm
  • Grosor de la punta: 2,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta